Accessibilité : Würth développe sa gamme fabriquée en France !
L’accessibilité est un enjeu majeur pour tous les établissements recevant du public. Würth propose une gamme de solutions fabriquées en France, pensées pour répondre aux normes les plus exigeantes.
La gamme Würth “Emobility” pour les véhicules électriques et hybrides
En effet, une étude révèle que 87% des français utilisent leur voiture pour au moins un de leurs déplacements du quotidien. Mais ce chiffre est à nuancer, car 21% des français ne prennent QUE la voiture pour les déplacements quotidiens : un chiffre qui monte à 36% en milieu rural
Quels sont les équipements indispensables pour les véhicules de Travaux Publics ?
Tous les véhicules d’intervention, de travaux et de service, intervenant sur la voie publique doivent faire l’objet d’une signalisation adaptée et réglementaire.
Vionaro : découvrez notre gamme de tiroirs bois haut de gamme
Les côtés de tiroirs VIONARO sont le fruit de longues années d’expérience de GRASS dans les systèmes de tiroir et reprennent donc les principaux avantages des systèmes de tiroirs de la gamme. Des profils minimalistes et cubiques au design épuré qui répondent aux tendances du marché du meuble
Proposez l’entretien hivernage moto à vos clients !
La saison estivale se termine, il est temps de proposer à vos clients l’entretien hivernage moto, lors de leur prochain passage au garage. En effet, il est important de prendre quelques précautions avant de stocker les véhicules à 2 roues afin d’éviter les mauvaises surprises au printemps. Vos clients vous en seront reconnaissants !
L’arrimage : comment garantir la sécurité dans le transport de marchandises ?
Point essentiel dans le transport de marchandises, l’arrimage est soumis non seulement à une réglementation mais également à une inspection régulière et une utilisation précise du matériel par les opérateurs (bien que la Vérification Générale Périodique ou VGP ne soit pas obligatoire).
Voici un rappel indispensable des différentes informations réglementaires et des bonnes pratiques dans le domaine de l’arrimage.
Hivernage des bateaux et yachts : les étapes clés
Après une belle saison de navigation, il faut désormais songer à l’hivernage des bateaux et Yachts, avant l’hiver, afin d’éviter les risques de gel, de moisissures, le vieillissement accéléré du bateau etc.
Comment choisir la bonne charnière de meuble en 7 étapes ?
Würth propose une gamme de charnières exigeante sur tous les plans et qui comble toutes les attentes : porte rentrante, panneau latérale et mitoyen.
Systèmes de protection passive contre l’incendie : découvrez les normes et les produits Würth
Il est très important de connaître le comportement des matériaux face au feu afin de maximiser la protection face aux flammes.
Quel produit pour réparer les fuites dans les systèmes de climatisation automobile ?
Avec le retour des beaux jours et de la chaleur, le système de climatisation du véhicule est pleinement sollicité. Cependant, avec le temps, les performances du système de climatisation décroissent car la quantité de gaz réfrigérant diminue. Lorsqu’une simple recharge ne suffit pas, c’est qu’il y a une fuite dans le circuit.
Connecteur KOMPAKT+ pour fil souple et rigide de 0.2 à 4 mm²
Un connecteur compact pour la connexion de fil souple et rigide de section 0.2 à 4 mm² – Made in Europe (Germany)
Lavage automobile : les règles à respecter pour les professionnels de l’automobile
L’entretien d’un véhicule doit se faire scrupuleusement. Les produits proposés dans notre boutique en ligne ou en magasin vous garantissent une qualité professionnelle.
Würth aménage votre atelier pour un espace de travail ergonomique
Würth vous propose une gamme complète de mobilier afin d’organiser ergonomiquement votre atelier.
La vis à bois Assy P : la vis à effet ULTRA serrant
La vis Assy P a été créée il y a 9 ans par Wurth France. Elle réalise un serrage optimum des panneaux de bois, aussi bien en agencement pour le mobilier intérieur qu’en extérieur, grâce à sa version en Inox A2.
Supportage : les fixations “gain de temps” pour installateurs !
La famille de supportage « VARIFIX » ne cesse d’évoluer d’année en année pour correspondre aux besoins de nos clients.
EPI, PIRL, dérouleurs de touret : comment les électriciens peuvent-ils prévenir les risques ?
Les électriciens, comme la plupart des métiers liés au domaine de la construction, sont amenés, compte tenu des différents travaux qu’ils exécutent, à multiplier les situations de travail à risque.