Spécialiste de la fixation, Würth se développe et innove chaque année dans de nouveaux consommables, machines, et systèmes afin de trouver des solutions simples et efficaces pour nos clients professionnels.
En ce sens, notre gamme clouage est vaste, que ce soit en termes de spécificités produits ou d’applications. Vous trouverez dans cet article une multitude d’informations utiles afin de mieux distinguer les différents types de clous selon leur matière, leur inclinaison, leur forme, leur pointe…etc
1. Les différentes matières des clous
Les différents revêtements existants permettent un large choix de pointes suivant les applications. Le niveau de protection, la résistance à la corrosion et certaines propriétés spéciales de ces matériaux sont décrits ci-dessous.
1.1 L’acier
1.1.1 Acier brut
Résistance à la corrosion : aucune.
L’acier n’a subi aucun traitement
Domaine d’application : prévu pour un usage strictement en intérieur, en charpente, MOB, fermette, voliges
Classe de service Eurocode 5 : 1
1.1.2 Acier zingué
Résistance à la corrosion : faible.
Le zingage est un traitement créant un revêtement de zinc pour augmenter la résistance à la corrosion et donne un aspect brillant
Domaine d’application : prévu pour un usage en intérieur, non exposé aux intempéries en charpente, MOB, fermette, voliges
Classe de service Eurocode 5 : 1
1.1.3 Acier galvanisé 12µm/electrozingué
Résistance à la corrosion : moyenne.
Il s’agit d’un electrozinguage par bain électrolytique à 90° pour y déposer une couche de zinc de 12µm
Domaine d’application : prévu pour un usage en intérieur ou en extérieur couvert
Classe de service Eurocode 5 : 1 et 2
1.1.4 Acier galvanisé à chaud 50µm (HDG)
Résistance à la corrosion : forte
Dépôt d’une couche de zinc de 50 µm par trempage dans un bain à 500°
Domaine d’application : prévu pour un usage en intérieur ou extérieur, les projectiles en acier galvanisé à chauds peuvent être utilisés en milieux agressifs, il est cependant préférable d’utiliser des projectiles en acier inoxydable
Classe de service Eurocode 5 : 1, 2 et 3
Retrouvez les clous Würth en acier galvanisé.
1.2 L’acier inoxydable A2/A4
Résistance à la corrosion : suivant le type d’acier inoxydable ;
Domaine d’application : en extérieur non protégé pour les inox A2, en milieux très corrosifs comme bords de mer, milieux chlorés, fortement pollués pour les inox A4
Différencier deux inox : seuls les aciers austénitiques peuvent bénéficier de l’appellation A2, A4 et A5. Ils ont la particularité de ne pas être magnétiques contrairement aux aciers martensitiques et ferritiques : on dit que l’acier austénitique est amagnétique.
A savoir : les aciers martensitiques (haute résistance mécanique) : C1, C3, C4, …
les aciers ferritiques (haute résistance à la corrosion, ne prend pas la trempe) : F1, …
les aciers austénitiques (haute résistance mécanique et haute résistance à la corrosion) : A2, A4, …
Classe de service Eurocode 5 : 1, 2 et 3
Retrouvez les clous Würth en inox.
1.3 Le cuivre
- Résistance à la corrosion : Excellente (matériau inaltérable pendant plusieurs dizaines d’années)
- Domaine d’application : décoration, fixation en cuivre, toiture
- A savoir sur le cuivre : le cuivre n’est pas un matériau destiné pour la construction et ne rentre pas dans le cadre de l’Eurocode
Retrouvez les clous Würth en cuivre.
1.4 L’aluminium
- Résistance à la corrosion : Excellente (matériau inaltérable pendant plusieurs dizaines d’années)
- Domaine d’application : bâtiments d’élevage industriel à atmosphère fortement ammoniaquée et sulfurée
- A savoir sur l’aluminium : l’aluminium à des propriétés mécaniques extrêmement faibles et n’est pas destiné pour la construction et ne rentre pas dans le cadre de l’Eurocode.
Retrouvez les clous Würth en aluminium.
1.5 Le laiton
- Résistance à la corrosion : Bonne
- Domaine d’application : décoration, fixation, le laiton est très apprécié pour son esthétisme et ses reflets dorés, utilisé aussi dans la quincaillerie
- A savoir sur le cuivre : le laiton n’est pas un matériau destiné pour la construction et ne rentre pas dans le cadre de l’Eurocode
Retrouvez les clous Würth en laiton.
1.6 La résine
La résine ne constitue pas un traitement de surface mais un enduit supplémentaire afin de faciliter l’enfoncement des pointes.
Pendant la pénétration dans le bois de l’élément de fixation, la résine subit un échauffement par frottement et se liquéfie, puis elle refroidit, ce qui lui permet de renforcer la liaison dans le bois. La tenue, mesurable par la résistance à l’arrachement est alors améliorée.
2. Les différents types de têtes des clous
La taille de la tête des pointes diffère selon le diamètre de la tige et selon l’application. Par exemple une pointe à faible diamètre avec une tête large à plus de chance de casser.
La tête la plus répandue, utilisée pour des assemblages simples de pièces de bois et pour un clouage à fleur.
Tête demi-lune, demie-tête, tête D, tête taillée, tête décentrée :
Cette forme de tête est uniquement volontaire afin de pouvoir coller les pointes les unes aux autres lorsqu’elles sont assemblées en bande.
La tête bombée joue un rôle purement décoratif et est principalement utilisée dans le cadre de fixation de bardages, baguettes de finitions etc…
La tête extra large se retrouve principalement sur des pointes pour la fixation de plaque en composite bitumé en toiture mais aussi la fixation des ardoises.
L’avantage de cette forme permet une plus grande surface de contact à la frappe et un désassemblage facile à l’arrache-clou.
Tête homme : La tête homme est une tête spécifique pour tous les travaux de décoration et de finition, cette tête se noyant de façon très discrète dans le bois.
Les pointes crampillons : appelées aussi cavaliers, crampons, clous en U, ces pointes sont utilisées pour la fixation de de clôtures, de fils de fers, le maintien de câbles etc…
Les pointes sans têtes : appelées aussi pointes de vitriers, servent à fixer les baguettes sur les vitres de fenêtres ou se noient dans le mastique.
3. Les différents types de tiges des clous
Tige lisse :
S’utilise pour tous types d’assemblages
- Forte résistance en cisaillement
- Faible résistance à l’arrachement
- Assemblage en bois debout et clouage
- Préconisé pour le rivetage
- Faible consommation d’air faible pour clouage
Retrouvez les clous Würth lisses.
Tige torsadée/carré-torsadée :
S’utilise dans les assemblages en bois de bout
- Forte résistance à l’arrachement
- Forte résistance au cisaillement
- Résistance plus faible qu’une tige annelée mais moins d’éclatement du bois
- Bonne pénétration dans le bois
- Faible consommation d’air pour clouage
- Conseil d’utilisation : preperçage pour les bois durs.
Retrouvez les clous Würth torsadés.
Tige annelée :
S’utilise dans la fixation de connecteurs, de bardages, mais aussi l’assemblage bois
- Très forte résistance à l’arrachement
- Assemblage dans des bois très secs
- Pour assemblage et clouage transversal dans bois durs et tendres
- Pas efficace en bois debout
- Forte consommation d’air pour clouage
Retrouvez les clous Würth annelés.
Tige crantée :
Diffère par la forme de l’annelée avec des dents plus espacées, s’utilise beaucoup dans la construction de palettes
- Très forte résistance à l’arrachement,
- Assemblage dans des bois très secs
- Pour assemblage et clouage transversal dans bois durs et tendres
- Pas efficace en bois debout
- Forte consommation d’air pour clouage
- Conseil : ne s’utilise pas au cloueur électrique
4. Les différents types de pointes des clous
Pointe diamant ou biseau
Pointe pour application normale, très fine pour une pénétration facile dans le bois.
Pointe coupe biaise
Cette pointe offre une finition très esthétique
Pointe coupe anti-fendage
Tout comme les vis à bois à pointe auto-perceuse, ce type de pointe permet de réduire le fendage du bois.
Pointe coupe franche
5. Les différentes formes et conditionnements des clous
L’inclinaison est importante car elle va aider à utiliser les pointes dans différents types de cloueurs avec des chargeurs spécifiques. Ceci à un impact direct sur l’utilisation des machines dans des espaces plus ou moins restreints. Les conditionnements sont proposés sous forme de rouleaux ou de bandes.
inclinaison 0°:
- très rare, pour travailler sur une surface plane
conditionnement en rouleau : permet d’optimiser la capacité du chargeur - machines : pneumatique
- applications : bardage
inclinaison 15 ou 16°
- inclinaison pour les travaux en toiture dans les régions du sud aux toits peu inclinés par exemple
- conditionnement en rouleau : permet d’optimiser la capacité du chargeur
- machines : pneumatique
- applications : travaux de construction, couverture, fermette, voliges, etc…
Retrouvez les clous Würth de 15 et 16 degrés.
inclinaison 20 ou 21° :
- permet d’avoir des pointes à tête ronde en bande
- conditionnement en bande : pour des clouages apparents avec tête ronde, grande capacité de charge et productivité accrue
- machines : pneumatique, gaz
- applications : ossature, charpente, couverture
Retrouvez les clous Würth de 20 et 21 degrés.
inclinaison 33 ou 34° :
- inclinaison pour les travaux en toiture pentue
- conditionnement en bande : pour des clouages non apparents lors de tête en D ou demi-lune, grande capacité de charge et productivité accrue
- machines : gaz, batterie ou pneumatique
- applications : ossature, charpente, couverture, emballage bois, etc …
6. Les différentes types de liens des clous
On distingue les liens papiers, plastiques et métalliques. Chaque type de lien est associé aux 2 types de conditionnement : en bande ou en rouleau.
Pointes en bande
Lien papier :
- idéal pour les environnements de construction
- aucun débris n’est laissé après utilisation des clous sur le chantier
- tir facile plus facile
Lien plastique :
- assure une meilleure rigidité de la bande
- permet l’utilisation de têtes rondes qui sont plus résistantes aux intempéries.
Pointes en rouleaux
Lien métallique :
- solution rapide et rentable pour l’assemblage de bois.
- facile à recharger, pas de bourrage possible
- pas de dépassement possible du plastique sur le nez de l’appareil
- utilisation de clous dont le diamètre de la tête est plus grand qu’avec l’utilisation de bandes plastiques
- système bon marché, en particulier pour les clous courts et fins.
Lien plastique :
- permet d’obtenir une plus grande précision et plus de fiabilité dans l’acheminement des pointes vers le nez de l’outil.
- assure un travail de qualité particulièrement exigé dans la pose de bardage en clouage apparent. Pour cela, il est indispensable d’utiliser des pointes inox en rouleau 16° ou des clous en bande 34°pour une longévité optimale du bardage bois
- système sûr : pas de projection de fils métalliques et antiflagging
- les rouleaux restent utilisables après une chute ou dans le cas d’un clou manquant
- aucun risque de blessure occasionnée par les fils métalliques projetés sur la surface à clouer
Retrouvez également notre guide des bonnes pratiques concernant le clouage du bois.