Würth France sera présent sur le salon BATIMAT du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo – Porte de Versailles. Retrouvez-nous au pavillon 4 – stand N°G120 pour découvrir un stand dans l’air du temps : GREEN & CONNECTÉ ! Cette année Würth France souhaite se positionner sur le sujet de la préservation des ressources naturelles et de l’environnement mais aussi sur les nouvelles fonctionnalités digitales qui offrent de nombreux avantages.
Batimat, le mondial du Bâtiment
Batimat est le salon multi-spécialiste et international des métiers de la Construction. Tous les décideurs et les professionnels de la mise en œuvre s’y rencontrent pour choisir les solutions innovantes qui construisent les bâtiments d’aujourd’hui et de demain.
Retrouvez en un même lieu les salons Batimat, le salon international de la construction ; Interclima, le salon pour les professionnels du génie climatique et Idéobain le salon de la salle de bains et de l’intérieur à vivre. De retours après 3 années d’absence, il s’agit d’une opportunité unique pour découvrir les dernières innovations liées à la construction, participer à des démonstrations, s’informer /se former aux nouvelles techniques, découvrir les dernières les évolutions technologiques et réglementaires du marché.
Découvrez les différents univers présentés aux visiteurs
- Univers Bois, Métal, Bâtiment et Installateurs avec mise en avant de gammes phares, produits écologiques et nouveautés.
- Univers E-business avec la réalité virtuelle et applications majeures (E-procurement, configurateurs, application mobile…).
- Univers Systèmes et Solutions Clients (Orsy, Orsy X, Orsy Mat, Orsy Mobil, MasterFleet et Orsy construction).
- Univers démos animé par nos formateurs opérationnels terrain (Machines M-Cube, Clouage, Carottage, Perçage, Chevillage, Visserie) sans oublier la formation clients.
- Engagements RSE et projets futurs (EVOLOG, bornes électriques, réduction de l’impact carbone, etc…).
Présentation des innovations Würth France
L’ensemble des experts guidera les professionnels à travers le stand pour leur faire découvrir les dernières innovations produits, ainsi que les systèmes & solutions consacrés aux applications et métiers de la construction.
Avec le W-FAZ PRO , Würth a développé le goujon d’ancrage le plus résistant du marché. Les profondeurs d’ancrage variables permettent une utilisation ciblée de la capacité de charge pour une utilisation flexible et économique. Cela signifie : moins d’utilisation de matière, moins de pénibilité et plus d’efficacité !
FORETS SMART-STEP
Art. N° 0624 93. … / Art. N° 0626 94. …
Le premier foret haute performance doté de la nouvelle technologie SMART-STEP : l’extrémité de la pointe est étagée (à partir Ø 2.5 mm). La géométrie de pointe permet un perçage direct, sans pointage, même sur une surface arrondie et aucun pré-perçage n’est nécessaire. Le perçage est rapide, précis et permet un réel gain de temps avec un résultat impeccable.
ZEBRA SOLAR
La gamme de supportage pour panneaux photovoltaïque (Zebra Solar) est un système de fixation complet et universel pour l’installation de panneaux photovoltaïques. Il est composé de systèmes d’accrochage au toit, de profilés en aluminium pour le support des modules photovoltaïques, d’équerres de raccordement pour la fixation des modules photovoltaïques au profilé.
PRECI’FORCE EVOLUTION®
Art. N° 5396 100 / 5396 101
Avec la Préci’Force®, les professionnels du BTP auront en main la solution la plus rapide et la moins bruyante du marché pour le serrage de banches ! Grâce à son témoin de serrage et à sa technologie de roulements à billes, la Préci’force « Évolution » est une invention révolutionnaire qui permet d’assurer un serrage optimal et constant, mais surtout de réduire de 80% les efforts au desserrage ! En plus, elle est réutilisable !
DISQUE DIAMANT CANTERO SILENCE 230 MM
Art. N° 0666 763 230
Une réduction du bruit de -11 dB soit 13 fois moins de bruit qu’un disque standard.
Segment nouvelle génération haute densité. Fabriqué en Europe.
Des démonstrations en fonction des univers
– Visserie bois et autoforeuses, rivets autoperçants
– Carottage et clouage,
– Forets métaux et multimatériaux,
– Test d’arrachement chevilles,
– Solutions de gestions de stocks connectées.
Une expérience immersive
Les professionnels pourront également tester l’expérience immersive de la réalité virtuelle tout en découvrant les initiatives RSE de Würth France !
Des lots exceptionnels à remporter !
Chaque jour, les visiteurs pourront également participer à un jeu concours pour tenter de remporter des lots exceptionnels et notamment une servante aux couleurs de la France. Enfin, tous les clients et prospects pourront profiter d’offres promotionnelles (du 3 au 31 octobre 2022) et d’un coupon de réduction « BATIMAT20 » (20 € de réduction à partir de 100 € H.T. d’achat) sur la boutique en ligne wurth.fr (du 1er septembre au 16 octobre).
Toute l’équipe se réjouit de pouvoir accueillir tous les professionnels du bâtiment afin de passer un moment convivial et de vivre une expérience inédite au sein de l’univers Construction de Würth France.
Retrouvez-nous au pavillon 4 – stand N° G120 !
Commandez votre badge gratuitement avec le code : BEX129764 sur batimat.com*
*Enregistrez-vous sur le site internet batimat.com et cliquez sur « Mon badge ».