EFFICACITÉ DES SÈCHE-MAINS À AIR PULSÉ
Les sèche-mains sont construits autour de la technologie des moteurs à aspirateur. Le pouvoir de compression de ces moteurs permet, à travers une mince sortie d’air, d’atteindre une grande vitesse ; l’air vient alors sécher la surface de la peau et chasser l’eau dans la direction du flux. Il existe 3 types d’architectures sur ce type de technologie.
- Il y a ceux qui viennent tout droit des pays asiatiques, ils existaient depuis de nombreuses années. Leur architecture permet de mettre les mains verticalement dans une cavité entre 2 lames d’air.
- Il y a les sèche-mains avec une construction plus simple : le moteur est au-dessus d’une buse de sortie d’air. On vient mettre les mains directement dessous. Les buses d’air de ce type de sèche-mains peuvent avoir de multiples formes.
- Puis, il y a les sèche-mains frontaux où l’utilisateur vient mettre, à la hauteur du ventre, les mains dans un anneau. Cette ergonomie a été initiée par JVD et elle se développe de plus en plus.
Le fait de chasser l’eau avec de l’air pulsé projette des gouttes dans la direction du flux. Il n’y a pas de système de séchage par évaporation. Pour ce type de sèche-mains, il y a 2 solutions : soit on laisse tomber l’eau sur le sol, soit on récupère l’eau dans un réservoir. Il faut bien avoir conscience que dans ce dernier cas, la solution implique une maintenance régulière pour vider le réservoir.
LA FRÉQUENTATION
Un sèche-mains doit apporter une solution compatible avec le niveau de fréquentation du lieu d’hygiène.
Pour les lieux à fréquentation normale (entre 50 et 250 passages par jour), le coût du papier devient rédhibitoire.
Pour les lieux à forte fréquentation (entre 250 et 400 passages par jour), les sèche-mains à air pulsé sont la seule solution garantissant un coût maîtrisé et un temps de séchage rapide.
LE COÛT ÉCONOMIQUE DU SÈCHE-MAINS À AIR PULSÉ
Autre grand argument des sèche-mains à air pulsé, c’est qu’ils sont très économiques. Premièrement, parce-que le temps de séchage est très rapide. L’efficacité dépend de la vitesse d’air. Pour un sèche-mains à air pulsé de 1200 W qui fonctionne 15 s pour 100 séchages, le coût est de 0.05€ (le kWh coute 0,1106€TTC). Pour un sèche-mains traditionnel (2600 W) qui a tout juste le temps de sécher les mains en 30 s le coût pour 100 séchages revient à 0,45 €. Pour les utilisateurs d’essuie-mains 100 feuilles reviennent approximativement à 2 €.
Deuxièmement, ce type de sèche-mains est souvent utilisé sans résistance chauffante. Cela permet de consommer moins d’énergie et donc de faire des économies.
LA HAUTEUR D’INSTALLATION
Au niveau des hauteurs d’installation, l’EXP’AIR a une longueur d’avance sur tous les sèche-mains avec un accès vertical. Ces derniers modèles sont souvent très encombrants et pas très adaptés à la circulation des fauteuils roulants. Par rapport à l’usage de la « petite enfance », l’EXP’AIR et le SUP’AIR sont des sèche-mains tout à fait appropriés.
L’ENTRETIEN
Le papier nécessite une logistique sans faille pour éviter toute rupture.
Certains sèche-mains ne nécessitent aucun entretien comme le SUP’AIR. D’autres nécessitent un entretien périodique, en fonction de la fréquentation (vider le bac récupérateur d’eau ou nettoyer les filtres à air) comme l’EXP’AIR. Mais dans tous les cas il reste toujours opérationnel.
L’EMPREINTE ÉCOLOGIQUE
Une tonne de papier nécessite 17 arbres. Sa fabrication et son transport sont de très importants générateurs de CO2. Le leader français du consommable papier génère ainsi 30 000 tonnes de CO2 par an rien que pour le transport de son papier en France.
Les sèche-mains sont à ce titre la solution idéale pour réduire l’empreinte écologique. Les sèche-mains à air pulsé de dernière génération consomment très peu d’énergie et l’absence de consommables rend l’impact du transport anecdotique.
NOS PRODUITS WÜRTH
SÈCHE MAINS EXP’AIR
Art. N° 95010079..
Sèche-mains EXP’AIR automatique à air pulsé. Anti-vandalisme avec capot en aluminium et adapté aux personnes à mobilité réduite. Equipé d’un bac récupérateur d’eau ou une solution d’évacuation directe.
+ PRODUIT
- 35 % plus économique que les modèles concurrents
- 50 % plus silencieux que les modèles concurrents
- 100 % adapté aux PMR et à la petite enfance
- HYGIÉNIQUE = Filtre cuivre bactéricide
SÈCHE-MAINS SUP’AIR
Art. N° 950100797..
Sèche-Mains SUP’AIR gris métallisé avec un séchage ultra rapide et une faible consommation électrique. Adapté à une fréquentation forte.
+ PRODUIT
- Séchage ultrarapide
- Très faible consommation d’énergie
- Compact
- Excellent rapport qualité /prix
- Remplacement facile d’un sèche-mains existant