Soucieux de répondre aux besoins et problématiques des professionnels, Würth France a référencé un système innovant de positionnement et de fixation pour les outils oscillants. Grâce à Starlock, le changement d’accessoires devient un vrai jeu d’enfant !
En effet, partant du constat que les professionnels se servent de multiples systèmes de fixation, confondent les marques, finissent souvent par ne plus savoir quels accessoires utiliser sur quelles machines et éprouvent souvent des difficultés lors du changement d’accessoire, Würth France a décidé de palier à ces problèmes en proposant un système simple et unique : Starlock !
LE SYSTÈME STARLOCK : NOUVEAU STANDARD SUR LE MARCHÉ
Permettant une très large variété d’applications, le nouveau système Starlock s’adresse à un vaste éventail de corps de métiers : électricien, plombier, carreleur, menuisier, charpentier…
Compatible avec les systèmes OIS et multi-master, le système Starlock offre la possibilité de changer l’accessoire de votre couteau multiusage en 3 secondes. Rapide, simple, à une seule main et en toute sécurité, il s’agit d’un réel gain de temps et de productivité pour les utilisateurs ! Le système de fixation 3D permet une transmission de puissance complète, l’avancement des travaux est donc lui aussi plus rapide. Grâce aux systèmes de classes de puissance (Starlock, Starlock Plus et Starlock Max), votre couteau multiusage ne subira aucune surcharge.

Ce nouveau système élargit donc considérablement le champ d’application des outils oscillants.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1. ![]() |
2.![]() |
3. ![]() |
4. ![]() |
Deux types de lames STARLOCK et STARLOCK MAX. Le « S plus » et le « S max » du couteau multiusage s’adaptant sur toutes les machines !
Les lames STARLOCK sont les plus petites. Elles ont une profondeur de coupe de 40mm pour les lames plongeantes.
Les lames STARLOCK MAX sont les plus grandes et les plus performantes exclusivement réservées au couteau multiusage EMS 450-SL (Starlock Max). Ces lames plus longues et plus larges ont besoin de plus de puissance. Un moteur de 350 W ne serait pas suffisant, il risquerait de surchauffer et d’être endommagé. Ces lames permettent de couper jusqu’à une profondeur de 74 mm pour réaliser de gros travaux.
QUELLES LAMES AVEC QUELLES MACHINES ?
Le système Starlock permet un gain de 35 % sur la vitesse d’avancée d’une coupe classique avec un couteau à fixation par vis ! Sa conception unique avec 4 amortisseurs intégrés directement dans la machine permet une réduction des vibrations jusqu’à 70 %, une réduction du bruit jusqu’à 50 % ainsi qu’un confort de travail et une santé préservée pour l’utilisateur.
- Puissance 350W
- Cadence de course à vide : 10 000 à 19 500/min.
- Angle d’oscillation : 3.4°
Livré directement avec la machine, le kit d’aspiration permet le branchement sur un aspirateur Würth type ISS ce qui évite les nuages de poussières et permet de garder un environnement sain et propre.
Le variateur de vitesse d’oscillation réglable sur 6 positions offre une précision de coupe en fonction du modèle de lame et du type de support, ainsi qu’un ponçage fin ou grossier.
Doté du revêtement « soft-grip » et ne faisant qu’un poids de 1,45 kg, le maintien de ce nouveau couteau multiusage est ergonomique et confortable.
LAMES COMPLEMENTAIRES : les lames STARLOCK les plus petites avec une profondeur de coupe de 40 mm pour les lames plongeantes (Art. N° 0696 121 …).
Il présente les mêmes avantages que le modèle EMS 350-SL. Il est destiné pour un usage plus intensif dans les constructions et la rénovation. Machine multifonctionnelle et polyvalente pouvant accueillir uniquement les lames STARLOCK MAX.
- Puissance 450W
- Cadence de course à vide : 10 000 à 19 500/min.
- Angle d’oscillation : 4°
La machine est livrée dans notre nouveau coffret SYSKO 8.4.2, prévu avec des emplacements pour ranger les boîtes de lames ou les lames au détail.
LAMES COMPLEMENTAIRES : les lames STARLOCK MAX, les lames les plus grandes.
LES APPLICATIONS
Applications BOIS
- Lame de scie Starlock, dents doubles – Art. N° 069612111..
- Lame de scie en carbure Starlock MAX – Art. N° 0696123120
- Lame de scie Starlock, dent simple – Art. N° 0696123110
- Lame de scie Starlock, à denture simple – Art. N° 069612141..
- Lame de scie Starlock, dent simple, étroite – Art. N° 0696121413
- Lame de scie segmentée Starlock – Art. N° 0696123312
- Lame de scie Starlock MAX, denture simple – Art. N° 0696123410
Applications MÉTAL
- Lame de scie en carbure Starlock MAX – Art. N° 0696123120
- Lame de scie Starlock, à denture simple – Art. N° 069612141..
- Lame de scie Starlock, dent simple, étroite – Art. N° 0696121413
- Lame de scie Starlock en carbure de tungstène, dent simple – Art. N° 0696121220
Applications CARRELAGE
- Râpe en carbure Starlock – Art. N° 0696121320
- Lame de scie à segments en carbure Starlock – Art. N° 0696121325
- Lame de scie segment diamanté Starlock – Art. N° 0696121330
- Râpe en carbure triangulaire Starlock – Art. N° 069612152..
Applications RACLAGE & DECOUPE
- Râpe en carbure triangulaire Starlock – Art. N° 069612152..
- Spatule Starlock – Art. N° 0696121340
- Couteau Starlock MAX – Art. N° 0696123340
- Couteau Starlock – Art. N° 0696121341
- Râpe en carbure Starlock – Art. N° 0696121320
- Feuille abrasive triangulaire Starlock – Art. N° 0696121150
Applications PLATRE & ISOLANT
- Lame de scie en carbure Starlock MAX – Art. N° 0696123120
- Lame de scie Starlock, dent simple – Art. N° 0696123110
- Lame de scie segmentée avec bord cannelé Starlock – Art. N° 0696121310
- Lame de scie Starlock, à denture simple – Art. N° 069612141..
- Lame de scie Starlock, dent simple, étroite – Art. N° 0696121413
- Lame de scie Starlock MAX, denture simple – Art. N° 0696123410
- Lame de scie Starlock en carbure de tungstène, dent simple – Art. N° 0696121220