Forets pour ferrures et charnières : quels outils choisir en menuiserie ?
La pose de ferrures et charnières exige un perçage régulier, net et sans éclats.
Les forets de précision et forets étagés Würth garantissent un travail propre et constant, adapté aux exigences de la menuiserie professionnelle.
Quel foret offre le meilleur centrage dans le bois dur pour un perçage précis ?
Percer le bois dur exige un foret à centrage précis et une géométrie adaptée.
Les forets LONGLIFE & SPEED et 3D WS acier Würth garantissent une coupe nette, stable et régulière sur les matériaux les plus denses
Perçage profond dans les poutres : quelle mèche choisir ?
Percer une poutre en profondeur demande une mèche adaptée et une parfaite maîtrise de la coupe.
Les mèches LONGLIFE & SPEED Würth offrent stabilité, précision et longévité pour les professionnels du bois.
Foret à bois professionnel : comment choisir le modèle idéal ?
Foret, mèche ou tarière : chaque outil possède un usage spécifique. Découvrez comment choisir le bon foret à bois pour vos chantiers professionnels.
Quel disque diamant pour couper le carrelage ?
Couper du carrelage proprement nécessite un disque diamant adapté. Découvrez les modèles Würth recommandés pour une finition nette et durable.
Diamètre de taraudage : quel diamètre de pré-perçage choisir ?
Un pré-perçage précis est essentiel pour un taraudage réussi. Découvrez nos conseils, tableaux et outils pour éviter la casse et garantir la fiabilité.
Foret béton QUADRO-L : l’outil incontournable pour le perçage du béton
Le foret béton QUADRO-L offre une performance de perçage exceptionnelle, même dans les matériaux les plus durs. Grâce à sa conception innovante, il garantit rapidité, précision et durabilité sur vos chantiers.
Les lames de scie à ruban pour la découpe des aciers creux ou pleins
Les lames de scie ruban sont destinées à la coupe de matériaux pleins ou creux.
SMART STEP : forets et forets taraudeurs pour un perçage et un taraudage précis
Découvrez nos nouveaux forets et forets taraudeurs SMART STEP : tous dotés d’une technologie SMART STEP haute performance et de caractéristiques spécifiques.
Quel foret métal choisir pour l’inox, l’acier ou encore l’alu ?
Depuis 30 ans, l’esprit de la gamme Zebra® est d’être au plus proche de la perfection. La marque Zebra® comprend des produits de première qualité avec des solutions novatrices…
Comment affuter un foret : à la volée ou avec un dispositif ?
Au fil du temps, un foret s’use, la pointe commence à s’aplatir et les arêtes de coupe ne sont plus tranchantes. Par conséquent un affûtage est nécessaire pour améliorer la qualité du perçage.
Qu’est-ce qu’un Foret HSS – HSCO – HSCO8 ?
Würth donne accès à des gammes complètes d’outils et d’accessoires performants. Les forets se distinguent par leurs matériaux et leurs formes : mèche métal, foret hélicoïdal, carbure, revêtue, cobalt…
Un seul produit pour réaliser un perçage, taraudage et chanfrein en une seule opération : le foret taraudeur MFD HSCO
Le taraud combiné haut de gamme permet de réaliser un perçage, taraudage et ébavurage précis en une seule opération.
Quel taraud pour tarauder l’alu, l’acier dur ou encore l’inox ?
[/vc_row]
Quel foret métal pour l’alu, l’inox ou encore l’acier dur ?
Qu’est-ce-qu’un éclairage de sécurité ?
L’éclairage de sécurité (ou « bloc autonomes de sécurité ») doit permettre, lorsque l’éclairage normal est défaillant, l’évacuation sûre et facile du public vers l’extérieur.
Restons en contact
Derniers articles
- Housses de siège EasyFit : la solution indispensable pour préserver vos véhicules utilitaires
- Würth France au Forum International Bois Construction
- Chaussures de sécurité montantes ou basses : comment choisir efficacement
- Chaussures de sécurité hiver : comment bien choisir pour vos chantiers
- Profondeur de boîte d’encastrement : 40 ou 50 mm ? Le choix rapide des électriciens