Qu’est-ce qu’un mastic d’étanchéité et pourquoi l’utilise-t-on ?
Un mastic d’étanchéité est une matière destinée à colmater des joints, fentes ou fissures. Il offre en outre d’autres propriétés, comme celle d’amortir les mouvements entre éléments de construction. Les mastics d’étanchéité constituent en outre une barrière contre l’humidité, l’eau, la poussière et la saleté, de même que contre la lumière et le vent. Ils peuvent être à base chimique d’Acrylique, de Silicone, MS Polymer ou encore Polyuréthane (PU).
Retrouvez les différents types de mastics d’étanchéité dans notre article précédent.
Mise en oeuvre d’un mastic
En résumé :
Préparation du support
- Éliminer l’ancien mastic et fond de joint
- Brosser, éliminer les souillures et matières non adhérentes, dépoussiérer
- Mettre en place un fond de joint pour régler l’épaisseur du cordon de mastic
Application du mastic
- Appliquer en poussant le produit devant la canule
- Le cordon de mastic doit être sans bulle d’air et suivre les lèvres du joint sans déborder
La finition
- Pulvériser un agent de lissage
- Lisser à la spatule pour faire pénétrer le mastic dans le joint en formant un ménisque légèrement concave à la surface du joint pour mieux absorber les dilatations et les compressions
En détails :
1. Nettoyage du support : Le support doit être propre, sec, porteur et dépoussiéré. Tous les restes éventuels d’huile, graisse ou eau, … doivent être éliminés avant l’application du mastic. La fiche technique signale les exceptions.

2. Éviter l’adhésion sur trois faces : Lors de sa mise en oeuvre, un mastic ne peut adhérer qu’à deux faces. Toute adhésion supplémentaire sur un support peut entraîner des fendillements en cas de mouvement. L’étanchéité du joint n’est alors plus garantie. Pour éviter une adhésion sur trois faces, du matériau de remplissage PE doit être placé dans le joint.

3. Dimensionnement des joints : Le joint doit être environ deux fois plus large que profond. La profondeur d’un joint étroit doit cependant être d’au moins 6 mm. Il convient d’utiliser un matériau de remplissage PE pour limiter la profondeur des joints.

4. Primaire : L’application d’un primaire est nécessaire sur certains supports pour garantir une adhérence sûre du mastic.

5. Utilisation d’agents lissants pour mastics : Le mouillage avec un agent lissant pour mastic et le lissage subséquent permettent d’obtenir une surface parfaite et un mouillage complet. Il est important de sélectionner le bon agent lissant pour mastic pour éviter la décoloration du mastic.

6. Compatibilité avec les peintures et enduits : Les mastics compatibles avec les peintures et enduits sont les mastics qui offrent une bonne adhésion et tolérance sur un support peint ou enduit et qui peuvent être peints sur 1 mm sur les bords. L’enduit sur le support doit être entièrement durci pour obtenir une bonne adhésion et une bonne compatibilité. En raison du nombre de laques et peintures disponibles sur le marché, nous vous recommandons de procéder à un essai préalable.

7. Recouvrable : les mastics recouvrables sont les mastics qui peuvent être peints ou enduits par la suite. Le mastic doit être entièrement durci avant de pouvoir être peint ou enduit. En raison du nombre de laques et peintures disponibles sur le marché, nous vous recommandons de procéder à un essai préalable. Les joints de dilatation ne seront en principe pas peints, car la peinture et le mastic pourraient se fendiller. Cela entraînerait un problème d’étanchéité.

Mise en oeuvre du mastic silicone et problème de jaunissement
Le mastic silicone peut présenter des jaunissements. Découvrez les causes principales pour ne pas être gêné par ce désagrément :
- Manque d’UV et plus particulièrement dans les jours qui suivent la pose,
- Présence sur le chantier, pendant la pose et jusqu’à séchage complet de vapeurs de substances chimiques volatiles provoquant une réaction chimique. Pose de revêtements de sols avec des colles néoprènes, ou travaux de peintures par exemple,
- Présences de cheminée à foyer ouvert ou non, et/ ou de fumées,
- Utilisation de certains produits de nettoyage provoquant une réaction des composants du silicone,
- Présence de nicotine sur les doigts lorsque le lissage se fait à la main.
Les outils de mise en oeuvre
- Primaire pour silicone : pour améliorer l’adhérence des mastics silicones
- Agent de lissage : favorise un lissage propre et soigné
- Pistolet pour mastic : idéal pour toutes les applications de mastic intensives.
- Fond de joint PE : utilisé pour des joints d’étanchéité et de dilatation en association avec des mastics (silicone, polyuréthane, acrylique…)
- Spatule de lissage : pour la réalisation de joints silicone et autres.
Consommation de mastics en cartouches et poches
Les tableaux ci-dessous donnent la consommation approximative pour une cartouche de 310 ml et pour une poche de 400 ml.
Règle simplifiée pour calculer les mètres linéaires par cartouche :
Contenance de la cartouche (ml) / (Profondeur x Largeur du joint) (mm)
Mètres linéaires par cartouche 310 ml
| Profondeur/Largeur joint en mm | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 | 8 | 6 | ||||
| 7 | 6 | 4 | 3 | ||||
| 10 | 3 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | |||
| 12 | 2,1 | 1,7 | 1,2 | 1,0 | |||
| 15 | 1,3 | 1,0 | 0,8 |
Mètres linéaires par poche alu 400 ml
| Profondeur/Largeur joint en mm | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 15 | 10 | 8 | ||||
| 7 | 8 | 5 | 4 | ||||
| 10 | 4 | 3 | 2,6 | 2,0 | |||
| 12 | 2,7 | 2,2 | 1,6 | 1,3 | |||
| 15 | 1,7 | 1,3 | 1,0 |
Merci pour cet article ! Les différentes astuces sur l’utilisation du mastic d’étanchéité sont vraiment utiles. J’ai toujours eu des doutes sur le choix entre le silicone et l’acrylique, mais maintenant je comprends mieux leurs usages respectifs. Hâte de mettre en pratique vos conseils lors de mon prochain projet !
Bonjour,
Merci pour votre commentaire.
Nous sommes ravis que nos conseils vous soient utiles.
Belle journée à vous !
Dany