Puissant, léger, pratique, autonome, le tire-clou sans fil Easy Puller, est l’outil idéal des carrossiers pour redresser en toute simplicité, sans contrainte et rapidement, un élément de carrosserie.
Caractéristiques et utilisations
Würth a lancé le débosseleur à batterie Easy Puller. Un outil de débosselage à main qui fonctionne sur batterie, ce qui lui confère la possibilité d’effectuer environ 350 points de soudures avec une forte intensité constante de 2 800 ampères.
L’autonomie est largement suffisante pour un équipement à usage plutôt ponctuel. Avec ses 2,3 kg c’est un outil très maniable qui offre une bonne prise en main et une grande liberté de mouvement pour opérer dans toutes les positions, sans les contraintes d’une alimentation électrique.
Simple d’utilisation : un bouton permet la mise en route du tire-clou et le réglage du temps de soudure.
Un autre indicateur montre le niveau de batterie restant (temps de recharge environ 4 heures).
Le tire-clou des carrossiers – peintres
Ce débosseleur musclé et efficace se destine aux petits travaux de tôlerie devant être réalisés rapidement. Il cadre parfaitement avec la réparation rapide quand il s’agit de débosseler aisément un impact sur un élément de carrosserie. Sa rapidité d’exécution est sans équivalent. Il suffit de sortir l’outil de sa valise, l’allumer et de pointer. Inutile d’aller déplacer, brancher, régler, mettre en œuvre et monopoliser le gros tire-clou de l’atelier. Le gain de temps est significatif.
L’outil offre un autre avantage, celui de ne pas avoir à décaper la partie où se branche l’anode (masse) du tire-clou mais uniquement la zone à redresser. Ici, l’anode et la cathode sont espacées de moins de 3 cm. Décaper une petite surface de 5 cm suffit pour assurer le contact entre les deux bornes et générer la soudure.
« Le gros avantage de l’outil est de n’avoir qu’un point à décaper », souligne un utilisateur. Précisions que l’outil se destine uniquement pour des travaux sur des tôles en acier. Il ne fonctionne pas pour l’aluminium.
En sus, les accessoires sont disponibles, tels que les pointes de rechange, les anneaux pliés, les anneaux droits ainsi que les supports.
L’essayer c’est l’adopter car il vous facilitera la vie au quotidien.