L’insert fileté (écrou à sertir, écrou aveugle)
L’insert fileté est un système de fixation permettant de mettre en place un filetage dans des pièces qui ne pourraient normalement pas en avoir (du fait de leur faible épaisseur ou bien de leur difficulté d’accès). Il est composé de deux parties : la tête, et le fût.
Le fût est lui aussi composé de deux parties, le filetage et la chambre. La chambre constitue la partie la moins résistante du fût ; c’est elle qui va se déformer lors du sertissage. Son installation est simple, rapide, assure une finition propre et permet un assemblage démontable grâce à son filetage métrique.
Principe d’utilisation des inserts filetés

Les inserts filetés sont également connus sous le nom de « rivets tubulaires taraudés » (également “écrou aveugle” ou “écrou à sertir”) car au moment de la pose, la pince à insert exerce une force de traction sur le tube qui vient former un bourrelet sous la pièce à fileter, ce qui permet d’immobiliser l’insert et d’éviter toute rotation de ce dernier sans pour autant endommager son filetage.
L’avantage de l’insert est qu’il peut servir de rivet aveugle pour assembler 2 pièces, assemblage sur lequel on pourra visser une troisième pièce (démontable) grâce au filetage mis en place.
Comment choisir le bon insert fileté ?
Le choix d’un insert fileté précis dépend de 4 éléments principaux :
1 / La matière de l’insert (dépend de la charge à supporter et du degré de résistance à la corrosion recherché).

2 / La finition souhaitée : détermine la forme de la tête.
3 / Le diamètre du trou percé : détermine le diamètre du fût de l’insert.
4 / L’épaisseur totale à sertir : détermine la longueur du fût de l’insert.

Attention : Trop long, l’assemblage sera fragilisé par le dépassement de la tête ; trop court, la formation correcte du bourrelet de sertissage sera impossible.
À ces principaux éléments viennent s’ajouter :
- Le crantage ou non de l’insert : un fût cranté empêchera la rotation de l’insert dans le trou.
- La résistance à la traction. Remarque : la résistance au cisaillement n’est pas testée car cela reviendrait à tester la résistance au cisaillement de la vis qui se trouve dans l’insert.

- La forme du fût : fût cylindrique (le plus couramment utilisé) ou fût hexagonal et semi-hexagonal (Évite la rotation de l’insert dans le trou. Note : Dans le cas des inserts hexagonaux et semi-hexagonaux, il est nécessaire de percer un trou hexagonal) :

Les 3 types de têtes d’inserts filetés

Les différents types d’inserts filetés
Les inserts filetés sont majoritairement utilisés dans le cadre de constructions d’appareils et de machines, serrureries, carrosserie industrielle, chaudronneries, tôleries, constructions métalliques et menuiserie alu (pour les inserts aluminium).
Cependant, en fonction des propriétés mécaniques (résistance à la traction) et de la résistance à la corrosion recherchées, il convient de choisir un insert d’une matière bien précise :
- Insert aluminium : résistance à la corrosion (+) / caractéristiques mécaniques (+)
- Insert acier zingué : résistance à la corrosion (-) / caractéristiques mécaniques (++)
- Insert acier inox A2/A2 : résistance à la corrosion (++) / caractéristiques mécaniques (++)
Comment utiliser les inserts filetés ?
1. Mesurer précisément l’épaisseur à sertir.
2. Régler l’outil de pose puis visser l’insert sur la pince à inserts (1 à 3).
3. Introduire l’ensemble dans le trou préalablement percé dans la pièce qui va accueillir le filetage
4. En actionnant la pince, on forme un bourrelet de sertissage sous la pièce. Note : ce bourrelet doit être parfaitement parallèle à la pièce.
5. Dévisser l’outil et fixer le support souhaité avec une vis du diamètre correspondant.
Les outils indispensables aux inserts filetés
- Les pinces classiques comme la pince universelle qualité Zebra (Würth). Pour sertir des inserts de diamètre M3 à M8 en alu, acier et inox. Note : cette pince est livrée sans embouchures.
- Les riveteuses oléopneumatiques comme la riveteuse DEZ 45 (Würth) destinée à la pose rapide et en série d’inserts filetés de diamètre M4 à M12.
- Les pinces de réglage comme la HES 510N pour inserts filetés, qui dotées d’une tige torsadée et d’un système de changement rapide pour les travaux avec inserts filetés (M5-M10) et vis de rivet (M5-M8).
Comment retirer un insert fileté ?
La seule solution est de percer au niveau de la tête de l’insert avec un foret au moins égal au diamètre intérieur de l’insert, de la même manière que pour un rivet. Ensuite, la tête de l’insert risque de rester un peu “encastrée” dans la matière mais normalement avec un tournevis plat elle devrait s’enlever sous l’effet de levier.
resistance d’un ecrou à sertir en alluminium et en acier exprimé en kilos ou bars
Comment retirer ce type d’écrou ?
Bonjour Monsieur Dubois,
La seule solution est de percer au niveau de la tête de l’insert avec un foret au moins égal au diamètre intérieur de l’insert, de la même manière que pour un rivet. Ensuite, la tête de l’insert risque de rester un peu “encastrée” dans la matière mais normalement avec un tournevis plat elle devrait s’enlever sous l’effet de levier.
Bonne journée 🙂
Bonjour,
Peut on mettre un M5 avec diamètre de perçage 7mm dans un trou de 8mm, dans une tôle de carosserie de faible épaisseur 0.5mm maxi ? Car je vois qu’il n’existe que des 7 ou 9mm de diametre de perçage ?
Il s’agit de fixer des choses de faible poids (rideaux).
Cordialement
Bonjour Marie, avez vous obtenu une réponse à votre question? nous nous posons la même ! ou avez-vous tenter un écrou M5 ou M6?
Bonjour, quel type d’insert (longueur, diamètre…) préconisez-vous pour la fixation d’une motorisation d’un portail alu double battant (dimensions d’un battant 150 cms de large sur 180 cms de hauteur épaisseur de l’alu 2 mm merci de votre réponse, bien cordialement JP BOISSY tél 06 83 34 9000
Bonjour Monsieur Boissy,
Si vous êtes un professionnel (la vente de nos produits est réservée aux professionnels), pourriez-vous svp transmettre votre demande technique via notre formulaire de contact ?
>> https://www.wurth.fr/fr/quincaillerie/contact/formulaire/formulaire_contact.php
Votre demande sera transmise à nos experts techniques qui se chargeront de vous répondre dans les meilleurs délais.
Merci et bonne journée 🙂
Bonjour. Est-il possible de poser un insert fileté M5 sur un tube en acier de 27 mm de diamètre (1,8mm d’épaisseur) ? Cordialement.
Bonjour Mathieu,
Non les inserts sont prévues pour une utilisation sur des tôles planes . Pas pour des tubes ronds.
Bonne journée
Une fois sertie cette insert il résiste à combien avant de sortir du trou?
Bonjour Greg,
Tout dépend du modèle d’insert retenu. La charge de rupture à la traction est mentionnée dans les données techniques de chaque référence sur notre eshop.
Belle journée
La course de la pince n’est pas bien défini pour les inserts. On y va à “tattons” pour trouver la bonne course.
Bonjour, Est-il possible de mettre vos insert dans un trou borgne? pièce de “plastique” de 30mm d’épaisseur mais percé sur 15mm. La pièce est déjà équipée de 2 inserts mais je voudrais en ajouter un supplémentaire. Photo disponible.
Bonjour Philippe,
Non les inserts ne s’utilisent pas sur du plastique. Là il vaut mieux utiliser des insert a visser :
https://eshop.wurth.fr/Categories-produits/Insert-bois-a-visser-6-pans-a-fente/31073506020202.cyid/3107.cgid/fr/FR/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=insert++a+visser
Belle journée
bonjour. je voudrai savoir si vous avez des écrous a rivet avec un pas inverse.
Bonjour Laurent,
Non, nous n’avons pas ces modèles en gamme, désolée
Belle journée
bonsoir,
merci pour cet article très détaillé. A quoi correspond la lettre et le chiffre (Ex: M6; M8;…)?
pour une fixation en diamètre 8 MM. faut il percé à 6mm, 8mm ou plus? quel écrou fileté faut il choisir?
par avance merci de vos conseils.
bien cordialement
Bonjour David,
M désigne le système métrique (mm) et le chiffre le diamètre de vis en mm.
Donc M8 correspond à une vis de 8 mm de diamètre.
Le choix de l’écrou fileté va dépendre de plusieurs critères : matière adaptée en fonction de la pièce à sertir, épaisseur à sertir,… Donc sans plus de précisions sur le travail à réaliser, difficile de préconiser quelque chose…
Pour ce qui est du diamètre de perçage, pour un taraudage intérieur en M8 de l’insert, on constate généralement une préconisation de diamètre de perçage à 11 mm, mais tout dépend des caractéristiques techniques de l’insert choisi.
Belle journée
Bonjour,
J’ai une vis de 8mm de diamètre. Quel numéro de M dois-je choisir ?
Merci, cordialement,
Bonjour Brice, Pour une vis de diamètre 8 mm, on prendra du M8. Belle journée !
avez-vous un coffret de foret acier correspondant au percage des ecrous a sertir m3 m4 m5 m6 m8 m10 m12
merci
Bonjour,
Merci pour votre commentaire. Bien que nous n’ayons pas de coffret spécifique pour ces diamètres d’écrou à sertir, certaines tailles sont disponibles dans nos coffrets existants.
Belle journée,
Dany