L’écran de sous-toiture, élément souple et continu positionné entre la charpente et la couverture, s’impose aujourd’hui comme une solution technique incontournable dans le domaine de la construction. Obligatoire dans certains cas, son rôle dans la protection contre les infiltrations d’eau, les poussières et les intempéries est largement reconnu. En plus de renforcer l’étanchéité des toitures, il contribue à la pérennité de la structure en améliorant l’isolation thermique et en prolongeant la durée de vie des toitures. Pour les professionnels du bâtiment, la mise en œuvre de cet écran offre une garantie supplémentaire face aux aléas climatiques, tout en répondant aux exigences croissantes en matière d’efficacité énergétique.

Pourquoi mettre un écran de sous toiture ?  

L’installation d’un écran de sous-toiture est essentielle pour assurer la durabilité des toitures et leur protection contre diverses menaces. Voici les principaux avantages qu’il apporte : 

  • Recueillir et évacuer les eaux de pluie : L’écran de sous-toiture permet de conduire à l’égout les eaux de fonte de neige, de condensation éventuelle et toute autre pénétration accidentelle d’eau, due à la rupture ou au déplacement des éléments de couverture. 
  • Protéger les combles des infiltrations : Il joue un rôle crucial dans la protection des combles contre les infiltrations de neige poudreuse, de poussière, de suie, et empêche également les intrusions d’insectes et d’oiseaux. 
  • Renforcer la stabilité des éléments de couverture : En raison de la différence de pression exercée par le vent, l’écran de sous-toiture contribue à limiter le soulèvement des petits éléments de couverture comme les tuiles et ardoises. 
  • Permettre des pentes de toiture plus faibles : L’écran de sous-toiture permet de respecter les normes des DTU 40.1 et 40.2 en autorisant des pentes de toiture plus faibles dans certains cas spécifiques. 
  • Assurer une protection temporaire contre les intempéries : Lors de travaux de construction ou de rénovation, l’écran de sous-toiture permet une mise hors d’eau provisoire pour une durée maximale de 8 jours, selon les prescriptions du CSTB. 
  • Garantir et améliorer la performance des élèments d’isolation dans les combles. 

Ces fonctions renforcent l’étanchéité des toitures, prolongent leur durée de vie et optimisent l’efficacité énergétique du bâtiment. Pour les professionnels du bâtiment, intégrer un écran de sous-toiture performant est une solution indispensable pour répondre aux exigences climatiques et normatives. 

Important : Les écrans de sous-toiture ne doivent pas être considérés comme des revêtements étanches et ne peuvent se substituer aux matériaux de couverture. Quel que soit le type de pose ou d’écran employé, une ventilation entre l’écran et les éléments de couverture est obligatoire (lame d’air dont l’épaisseur est spécifiée dans les DTU). 

ÉCRAN DE SOUS TOITURE PERSPIRE HPV TR1 

Art.N° 068100109.

Ce modèle léger en polypropylène offre une protection économique pour les projets standards, avec une traction de 250 N/50 MM. Sa faible perméabilité à la vapeur le rend adapté aux murs ventilés en climats modérés, assurant une bonne protection contre l’humidité. 

Quels sont les critères pour choisir le meilleur écran de sous-toiture ? 

Le choix d’un écran de sous-toiture est déterminant pour garantir la durabilité et la performance d’une toiture. Plusieurs critères sont à considérer, en fonction des besoins spécifiques du chantier et des conditions environnementales. Voici les principaux types d’écrans disponibles et les critères de sélection à prendre en compte : 

  • Les écrans bitumineux : Traditionnellement utilisés, ces écrans sont lourds et présentent une faible perméance, rendant difficile le transfert de vapeur d’eau. Leur mise en œuvre est également plus complexe, ce qui explique leur disparition progressive du marché. 
  • Les écrans synthétiques standards : Légers et faciles à poser, ils sont plus courants, mais leur faible perméance limite leur capacité à évacuer la vapeur d’eau. Bien qu’ils soient pratiques, ces écrans sont aussi de moins en moins présents sur le marché en raison de leurs performances limitées. 
  • Les écrans synthétiques HPV (hautement perméables à la vapeur d’eau) : Ces écrans offrent une perméance élevée, facilitant le transfert de la vapeur d’eau tout en maintenant une étanchéité efficace contre les infiltrations d’eau. Légers et faciles à poser, ils sont particulièrement adaptés aux toitures ventilées et aux combles aménagés, permettant d’améliorer l’isolation thermique. 
  • Les écrans réfléchissants ou “barrières radiantes” : Ces écrans synthétiques sont conçus pour réfléchir le rayonnement solaire absorbé par les tuiles et ardoises, réduisant ainsi la chaleur transmise à l’intérieur du bâtiment. Ils sont particulièrement efficaces dans les régions chaudes, où la gestion des apports solaires est cruciale pour maintenir le confort thermique à l’intérieur. 

ÉCRAN DE SOUS-TOITURE PERSPIRE ULTRA HPV TR2 TECHNOLOGIE BI COMPOSANTE 

Art.N° 0681001213

Mode d’emploi pour la pose de l’écran de sous-toiture 

La pose d’un écran de sous-toiture varie en fonction du type de support (continu ou discontinu) et des exigences spécifiques du chantier. Voici les principaux modes d’installation à suivre pour garantir une étanchéité optimale et la durabilité de la toiture. 

Pose sur support discontinu

La pose sur support discontinu est la méthode la plus courante, notamment en plaine. Elle est réalisée sur des éléments tels que des chevrons, des fermettes ou des caissons chevronnés. Pour ce type de pose, une lame d’air de 20 mm est indispensable pour assurer la ventilation entre l’écran et la couverture. Le support discontinu doit être conforme aux exigences, comme ceux proposés par Würth pour garantir une fixation solide et durable. 

Support discontinu Würth

Pose sur support continu

Ce type de pose concerne des surfaces comme les voliges, les frisettes, les planches jointives ou encore des panneaux CTBX-CTB. Une lame d’air de 20 mm est également nécessaire pour permettre une bonne ventilation. Le support continu ventilé est une solution recommandée par Würth, permettant de gérer l’humidité efficacement tout en assurant la protection contre les infiltrations. 

Support continu ventilé Würth

Pose en contact direct avec l’isolant (HPV)

La pose en contact direct avec l’isolant est une méthode plus récente, réservée exclusivement aux écrans HPV (Haute Perméabilité à la Vapeur). Ce type de pose permet une gestion optimale de la vapeur d’eau sans compromettre l’étanchéité. Comme pour les autres poses, une lame d’air de 20 mm est recommandée pour une bonne ventilation. 

Entraxe entre chevrons et choix du niveau de résistance TR

L’entraxe entre chevrons (distance entre deux chevrons) est un paramètre à prendre en compte lors de la pose pour garantir la bonne tenue de l’écran de sous-toiture. Le choix du niveau de résistance (TR1, TR2 ou TR3) dépend de cet entraxe : 

  • TR1 : Entraxe jusqu’à 45 cm 
  • TR2 : Entraxe jusqu’à 60 cm 
  • TR3 : Entraxe jusqu’à 90 cm 

Ces niveaux de résistance garantissent la durabilité et la protection de la toiture face aux contraintes mécaniques.