Comment bien choisir sa poignée de porte ?
Il existe deux types de poignées de porte ; avec béquille ou bouton, sur plaque ou rosace et avec ou sans percement prévu pour une clé.
Le travail en hauteur : risques et équipements de protection
Le travail en hauteur désigne l’emplacement de travail qui se trouve à distance du sol qui nécessite l’utilisation de certains équipements de sécurité.
La pose de faux plafonds suspendus : les systèmes de fixation selon les supports
Modèle de commande : la fonctionnalité Eshop indispensable pour une organisation optimale
Créez des modèles de commande sous différentes thématiques pour facilement retrouver vos produits.
Goujon d’ancrage W-FAZ PRO : la solution pour ancrer en profondeur
Découvrez FAZ PRO : goujons d’ancrage hautes performances pour les charges les plus élevées dans le béton fissuré et non fissuré.
Dispositif de sécurité pour les portes : les barres antipaniques
Les barres antipaniques sont des dispositifs de sécurité destinés à répondre à des situations d’urgence. Elles sont généralement installées au niveau des issues de secours ou sur des portes de réserve par exemple.
M-CUBE® : la nouvelle scie circulaire 18V AHKS 18-68 COMPACT
Découvrez les fonctionnalités et caractéristiques de la nouvelle scie circulaire à batterie 18V !
Nouveauté : configurateur de machines sans fil M-CUBE®
Découvrez notre nouveau configurateur pour trouver la machine sans fil qui répondra le mieux à vos besoins !
ASTUCIO : notre configurateur de tiroirs bois et métal sur-mesure
Le nouveau configurateur de tiroirs sur-mesure vous permet d’être autonome sur la prise de commande et la réalisation d’un devis. Vous avez accès à un large choix de tiroirs quel que soit l’agencement à réaliser.
La fixation directe : les cloueurs Würth et leurs caractéristiques
La fixation directe est une technique de fixation remplaçant le chevillage. C’est un procédé permettant à une machine nommée « cloueur » de frapper et pousser un clou pour fixer un élément sur un support.
Pose de plaques de plâtre : les appuis intermédiaires
Sur un chantier de rénovation comme dans le neuf, les appuis intermédiaires sont la solution simple et rapide pour permettre la pose et la fixation combinées d’isolants et plaques de plâtre.
Würth France au salon Equip Auto 2022
Du 18 au 22 octobre 2022, retrouvez Würth France (Pavillon 1 – stand N° D033) à l’occasion d’EQUIP AUTO à Paris Expo – Porte de Versailles avec une thématique résolument dans l’air du temps « GREEN & CONNECTÉ » !
Gamme Outillage Spécifique PL : découvrez les outils spécifiques à la mécanique Poids-Lourd
Du lourd pour les professionnels du Poids-lourd, de la maintenance d’engins de Travaux Publics ou de machines agricoles !Un nouveau programme d’outillage spécifique spécialement dédié à la maintenance des véhicules industriels ! Plus de 100 nouvelles références à découvrir.
Serrures de porte : à larder ou en applique… découvrez tous les types de serrures
La serrure est un système de fermeture se manœuvrant soit à la main soit au moyen d’un accessoire généralement amovible, soit à distance par un dispositif technique particulier. Il est un élément essentiel pour la sécurité des portes pour tout type de locaux.
Cylindres européens : sécurisez les serrures de portes des tentatives d’effraction
Le cylindre ou plus communément appelé « barillet » ou encore « canon » est un dispositif de forme cylindrique. Il vous permet d’ouvrir et de déverrouiller une serrure. C’est un élément indispensable au bon fonctionnement de votre serrure mais également de sa sécurité.
La première radio-enceinte Bluetooth® à batterie 18V M-CUBE®
Découvrez la toute première radio-enceinte Bluetooth M-CUBE ®