Depuis novembre 2020, Würth France propose la nouvelle gamme de vis à bois ASSY 4, des performances incroyables pour plus de 750 références différentes pour toutes les applications. Avec enthousiasme et passion, Würth France accompagne les professionnels sur tous leurs projets, en les aidant à se surpasser au quotidien grâce à la qualité des produits Würth.
Agenceurs, menuisiers, charpentiers, installateurs ou encore parquetistes, découvrez les vis multi-applications ASSY 4 :
Matière | Acier zingué |
Tête | Tête fraisée avec fraisoirs |
Fût | Filetage total |
Pointe | Pointe avec couteaux de fraisage |
Pour qui ? | Agenceurs/Menuisiers/Charpentier/Installateurs/Parquetistes |
Applications ? | Universelle |
Matière | Acier zingué |
Tête | Tête fraisée avec fraisoirs |
Fût | Meule de fraisage à partir de 5×70 mm |
Pointe | Pointe avec couteaux de fraisage |
Pour qui ? | Agenceurs/Menuisiers/Charpentier/Installateurs/Parquetistes |
Applications ? | Universelle |
L’expertise d’Arnaud Binder, chef de produits visserie :
« La gamme de vis ASSY® 4 est la gamme la plus polyvalente. Utilisable dans tous types d’assemblages, bois/bois et métal/bois, elle peut être insérée avec ou sans pré-perçage du bois, quel que soit le diamètre. Ses caractéristiques mécaniques lui permettent d’être disposée dans un angle allant de 0° à 90° par rapport au fil du bois. »
Matière | Acier zingué |
Tête | Tête fraisée avec fraisoirs |
Fût | Filetage sous tête + filetage partiel |
Pointe | Pointe avec couteaux de fraisage |
Pour qui ? | Agenceurs/Menuisiers |
Applications ? | Agencement / Mobilier |
L’expertise d’Arnaud Binder, chef de produits visserie :
« La vis ASSY® Plus P est le fruit d’une réflexion découlant des besoins de nos clients. Son filetage sous tête à diamètre plus large et à pas différent du filetage tourne plus lentement que le filetage de la vis ce qui donne un effet ultra-serrant. Véritable couteau suisse, ce modèle est idéal pour tous vos travaux d’agencement, d’assemblage de caissons.
Ce modèle à tellement conquis nos clients que nous l’avons décliné en version autoperceuse, autoperceuse avec tête réduite et en acier inoxydable A2 pour couvrir un vaste champ d’application. »
Matière | Acier zingué |
Tête | Tête fraisée avec fraisoirs |
Fût | Meule de fraisage à partir de 5×70 mm |
Pointe | Pointe spéciale autoperceuse |
Pour qui ? | Agenceurs / Menuisiers / Charpentier |
Applications ? | Vissages proches des bords |
L’expertise d’Arnaud Binder, chef de produits visserie :
» Vous avez besoin de réaliser des assemblages, vissages proche du bord sans risque de fissuration du bois ? La gamme ASSY® Plus est spécialement conçue pour cela.
Sa pointe autoperceuse permet de s’affranchir d’un pré-perçage et permet de réaliser des vissages proches des bords à partir de 3x le diamètre de la tête de vis (couvert par notre agrément (ETA-11/0190). «
Matière | Acier zingué |
Tête | Tête bombée cylindrique |
Fût | Filetage total |
Pointe | Pointe avec couteaux de fraisage |
Pour qui ? | Agenceurs / Menuisiers / Charpentier |
Applications ? | Assemblages plaqués bois / tôle, quincaillerie |
L’expertise d’Arnaud Binder, chef de produits visserie :
» La vis à tête cylindrique bombée, dite « TCB », est renforcée grâce au cône situé sous la tête, ce qui permet de faire des vissages centrés et très résistants.
A rajouter sa pointe spécifique qui réduit le risque de fendage du bois. »
Retrouvez également nos autres guides de choix ASSY 4 par application : construction bois, terrasse et bardage, mobilier et construction extérieure, multi-applications et agencement.