Pourquoi faut-il faire attention aux matériaux utilisés ?

  • Il faut compter en moyenne 10 à 15 minutes pour que les pompiers arrivent sur les lieux de l’incendie.
  • Le temps d’embrasement instantané d’un feu localisé jusqu’à un embrasement généralisé des matériaux combustibles présents dans un même local – peut être ralenti grâce à l’utilisation de matériaux appropriés.

Il est donc très important de connaître le comportement des matériaux face au feu afin de maximiser la protection face aux flammes.

« RÉACTION AU FEU » ou « RÉSISTANCE AU FEU » : les mots justes

  • La réaction au feu : évalue la contribution d’un matériau au développement d’un incendie durant les premières phases en matière d’inflammabilité, de résistance à la température, de production de fumée et autre élément susceptible de contribuer à la propagation de l’incendie (classement Euroclasse NF EN 13501-1 ou NF P92-501).

EUROCLASSES – rappel du classement selon NF EN 13501-1

La réaction au feu est définie en classement M depuis 1983 pour les produits de construction mentionnés dans les règlements de sécurité contre l’incendie a été abrogé par l’arrêté du 21 novembre 2002.
La norme NF EN 13501-1 donne la procédure de classement en réaction au feu lorsque celle-ci est requise, c’est-à-dire lorsque le produit dispose du marquage CE.

Le tableau ci-dessous indique la correspondance du classement Euroclasses vers le classement M (et non l’inverse) des produits pour murs, plafonds et autres surfaces que les sols.

Le système Euroclasse se compose de 3 parties :

  • Une lettre de A a F justifiant du degré d’inflammabilité.
  • Un critère de dégagement de fumée (s = smoke), de s1 (non fumigène) a s3.
  • Un critère de chute de gouttes enflammées (d = droplets), de d0 (pas de goutte) a d2.

Par arrêté ministériel, tous les produits classés Euroclasse ont une correspondance avec le classement M, l’inverse n’est pas possible.

  • La résistance au feu : mesure la durée pendant laquelle des éléments de construction complets (portes, fenêtres, cloisons…) conservent leurs propriétés mécaniques, d’isolation thermique et d’étanchéité (classement REI – EI ou I, 30, 60, 90, 120 NF EN 13501-2).

L’arrêté du 22 mars 2004 a introduit le nouveau système de classement de résistance au feu adopté au niveau européen. Ce nouveau système est désormais utilisé pour tous les nouveaux classements établis selon les normes d’essais européennes. Les anciens procès-verbaux valides au 01/04/2004 (hors ceux concernant des systèmes ou produits faisant l’objet de marquage CE) ont une durée de validité prolongée jusqu’à la fin de la période transitoire (2011).

Les degrés de résistance au feu s’expriment en durée :
– système français en heures : 1/4 h – 1/2 h – 1 h – 1 h 1/2 – 2 h – 3 h – 4 h – 6 h.
– système européen en minutes : 15, 30, 60, 90, 120, 180, 240, 360.

Les principaux classements :

  • Capacité portante
    Temps pendant lequel un élément porteur assume sa fonction.
Classement français Classement européen
SF (stabilité au feu) R
  • Étanchéité au feu
    Temps pendant lequel un élément de construction est stable au feu, étanche aux flammes, aux gaz chauds ou inflammables.
Classement français Classement européen
PF (pare flamme) E
  • Étanchéité au feu et isolation thermique
    Temps pendant lequel un élément de construction est stable au feu, pare-flamme et où l’élévation de température côté non exposé au feu ne dépasse pas 140 °C en moyenne et 180 °C en un point.
Classement français Classement européen
CF (coupe flamme) EI (si élément porteur REI)

Cas des gaines techniques

  • Gaine : volume généralement accessible et renfermant un ou plusieurs conduits,
  • Conduit : volume servant au passage d’un fluide déterminé (eau, air, électricité…).

Les conduits peuvent s’auto-protéger (conduit-gaine) ou être protégés par une gaine.  Le degré coupe-feu des gaines ou conduits concerne l’aptitude de ces éléments à ne pas affaiblir la résistance au feu des parois traversées (planchers ou murs séparatifs).

Classement français Classement européen
CFT (coupe-feu de traversée ou pare-flamme de traversée) E ou EI avec indication du sens du feu (ià0, 0ài)

Critères additionnels
Pour certains éléments de construction, des critères supplémentaires peuvent être demandés :

  • Classement W : rayonnement limité,
  • Classement M : résistance aux chocs,
  • Classement C : fermeture automatique,
  • Classement S : étanchéité aux fumées.

Les systèmes coupe-feu Würth
Gamme actuelle de produits résistants au feu

Mastic d’étanchéité de protection coupe-feu – Art. N° 0893306801

  • Type de contenant : Carton
  • Classe de résistance au feu : EI 240

Mousse intumescente coupe-feu Art. N° 0893303200

  • Cartouche de 380 ml
  • Agrément Européen
  • Résistance maxi au feu : EI 120

Exemple de pose pour la mousse intumescente coupe-feu :

L’avis de l’expert : 

Maxime Streicher
Chef de marché Installateur

“Votre allié indispensable pour la création d’une barrière anti-feu et antifumée lors des passages de câbles, bottes de câbles, chemins de câbles, …
Malgré la haute technicité du produit, elle est facile à utiliser, et peut être repercée pour d’autres passages de câbles.
Astuce : pour gagner du temps dans des passages de grandes dimensions, faites le choix du système mousse et briques.”

Brique coupe-feu Würth W-200 – Art. N° 0893305810 

  • Système de protection composé de briques…
  • Agrément Européen
  • Résistance maxi au feu : EI 120

Bouchon coupe-feu Würth W-FP – Art. N° 089330580..

  • Système de protection composé de bouchons…
  • Agrément Européen
  • Résistance maxi au feu : EI 120

Mortier coupe-feu Würth SEAL FM I Art. N° 0893302210

  • Seau de mortier coupe-feu 10 Kg
  • Résistance maxi au feu : EI 120

Collier coupe-feu Würth EC-240 – Art. N° 0893304700

  • Agrément Européen
  • Système composé de 10m de bande coupe-feu, 3m de collier en bande & 18 clips de fixation
  • Résistance maxi au feu : EI 240

Collier intumescent coupe-feu Würth RK I-240 – Art. N° 0893304050..

  • Agrément Européen
  • Résistance maxi au feu : EI 240

Bande intumescente Würth RK I-CS – Art. N° 0893304308

  • Système compose de bande coupe-feu…
  • Résistance maxi au feu : EI 240

Mastic silicone neutre coupe feu Würth SIL-240 – Art. N° 0893305

  • Cartouche 310ml et couleur grise
  • Agrément Efectis France
  • Résistance maxi au feu : classement EI 240 pour joint de 10 à 25 mm selon EN 13 501-2

Mastic acrylique intumescent coupe-feu Würth ACR-240 – Art. N° 0893311000

  • Cartouche 310ml
  • Agrément Européen
  • Résistance maxi au feu : EI 240

Coussins coupe-feu – Art. N° 089330507..

  • Coussins réutilisables
  • Résistance maxi au feu : EI 180

Mousse de calfeutrement résistante au feu – Art. N° 089215256.

  • Spray manuel & pistolable de 750 ml
  • Agrément Efectis France
  • Résistance maxi au feu : Jusqu’à 240 minutes pour un joint de 10mm de large

IMPORTANT : Produit non intumescent = n’est pas adapté au passage de tubes et câbles

Informations sur nos systèmes coupe-feu :

Tous nos produits résistant au feu intègrent des Systèmes coupe-feu complémentaires. Il faut impérativement veiller à ce que l’association des produits soit autorisée dans l’agrément Européen. Avant toute mise en œuvre, il est important de lire l’agrément Européen de mise en œuvre !

NOUS RESTONS À LA DISPOSITION DE NOS CLIENTS POUR TOUTE APPLICATION PARTICULIÈRE !