Mastic silicone : en cartouches ou en poches ?
Les mastics silicones sont plus couramment utilisés sous forme de cartouches, mais un format gagne à être connu : la poche de mastic.
Ingénierie Profix : zoom sur nos experts
Outre la volonté de Würth France de répondre au mieux aux besoins de ses clients grâce à une large gamme de produits et de services, notre entreprise met également un point d’honneur à se positionner en tant que référent dans le monde de la construction.
Würth France lance son programme d’affiliation avec AWIN !
Les distributeurs ORSYmat vous aident à protéger vos collaborateurs
Les distributeurs automatiques ORSYmat proposent des EPI (équipement de protection individuelle) pour lutter contre la propagation des virus.
Marqueur professionnel : permanent, indélébile, de précision ou porte-craie ?
Würth propose une gamme de marqueurs à destination des professionnels : porte-mine, porte-craie et marqueurs de précision, indélébiles, permanents…
Würth apporte ses solutions aux Championnats du Monde de ski nordique de Seefeld
Lors de cette compétition internationale, Würth n’était pas seulement un partenaire de la DSV (Fédération allemande de ski), mais aussi un partenaire d’équipement très apprécié en raison de son engagement officiel en tant que fournisseur.
Comment utiliser un mastic d’étanchéité ?
Un mastic d’étanchéité est une matière destinée à colmater des joints, fentes ou fissures. Il offre en outre d’autres propriétés, comme celle d’amortir les mouvements entre éléments de construction.
Choisir un Mastic : Silicone, Polyuréthane (PU), MS Polymer ou Acrylique ?
Les mastics sont des produits pâteux possédant la propriété d’adhérer aux parois du support tout en gardant en général leur structure souple. Celle-ci permet au mastic d’absorber des mouvements dans toutes les directions.
Quels sont les différents types de colles ?
Comprendre les familles de colles et leurs propriétés pour sélectionner le bon produit selon le support, les performances attendues et les conditions de mise en œuvre.
Würth France et le projet Human ISA XVIII au Tadjikistan
Après le Népal en 2017, Würth France a une nouvelle fois accompagné l’association des étudiants de l’ISA BTP* (association “Human ISA XVIII”) en 2018 pour un autre projet.
Quelle colle cyanoacrylate choisir ?
Les colles cyano permettent d’effectuer des petites réparations en quelques secondes. Des assemblages simples ne nécessitant aucun élément supplémentaire. Sans solvant.
Bien choisir ses gants de protection : normes EN et marquages CE
Découvrez les normes EN et marquages CE à prendre en compte lors de l’achat de gants de protection.
Les distributeurs ORSYmat révolutionnent la gestion des consommables
Avec sa solution ORSYmat, Würth France consolide son arrivée dans le domaine de la vending (distribution automatique).
[Poisson d’avril] Disque Paper Plus : la révolution dans le tronçonnage !
Würth révolutionne le tronçonnage avec Paper Plus ! Le 1er disque à tronçonner en papier découpant PVC, bois ou encore caoutchouc.
Restons en contact
Derniers articles
- Boite d’encastrement : guide professionnel pour installations électriques fiables
- Aspirateur sans fil 18 V : performance et mobilité pour professionnels
- Ponceuse pneumatique : performance et précision pour les professionnels
- Quels équipements de protection pour le soudage ?
- Soudage MMA, MIG/MAG ou TIG ?