fbpx
Catégorie : Guides de choix

Comment choisir son disque à tronçonner ?

Le choix d’un disque se fait selon des besoins de coupe, de précision, de rapidité d’exécution etc. Il existe néanmoins un certains nombres de critères à prendre en considération afin d’allonger la durée de vie du disque et donner à votre travail un rendu inimitable.

Qu’est-ce qu’un mastic colle polyuréthane ?

Cet article explique ce qu’est un mastic-colle polyuréthane et comment il est utilisé dans le domaine de la construction et de l’assemblage. Il décrit les caractéristiques et les avantages de ce type de produit, ainsi que les différentes applications pour lesquelles il peut être utilisé.

Mastic silicone et acrylique : quelle différence ?

Cet article explique les différences entre les mastics silicone et acrylique. Le mastic silicone est flexible et résistant à l’eau, idéal pour les applications extérieures. En revanche, le mastic acrylique est plus rigide et convient mieux aux applications intérieures, car il offre une meilleure adhérence aux surfaces peintes. Utiliser le bon mastic en fonction de ses besoins est crucial pour obtenir des résultats efficaces et durables.

La Sécurité des Travailleurs : Guide Complet sur les Équipements de Protection Individuelle (EPI)

Avec 56 accidents du travail enregistré pour 1000 salariés*, le secteur du bâtiment est le secteur professionnel le plus touché par les accidents du travail. Afin de se protéger des risques il faut s’équiper d’équipements de protection individuelle. Ils sont obligatoires, ils font partie des obligations légales de l’employeur conformément à l’article L. 4121-1 du Code du Travail.