Depuis novembre 2020, Würth France propose la nouvelle gamme de vis à bois ASSY 4, des performances incroyables pour plus de 750 références différentes pour toutes les applications. Avec enthousiasme et passion, Würth France accompagne les professionnels sur tous leurs projets, en les aidant à se surpasser au quotidien grâce à la qualité des produits Würth.
Charpentiers et spécialistes de la construction en bois, découvrez dans la gamme de vis à bois ASSY 4 les vis spécifiques au domaine de la construction en bois :
Matière | Acier zingué |
Tête | Tête fausse rondelle |
Fût | Filetage partiel |
Pointe | Pointe avec couteaux de fraisage |
Pour qui ? | Charpentiers / Couvreurs |
Applications | Charpente / MOB / Construction bois / Fermettes |
L’expertise d’Arnaud Binder, chef de produits visserie :
Vis par excellence dans le domaine de la construction bois, la vis ASSY 3.0 SK est devenue une vis incontournable pour nos charpentiers. La grande surface de la tête de vis apporte une capacité de charge bien plus élevée que toute autre vis de charpente.

Matière | Acier zingué |
Tête | Tête hexagonale |
Fût | Filetage partiel |
Pointe | Pointe avec couteaux de fraisage |
Pour qui ? | Charpentiers |
Applications | Pieds de poteaux / Colombages / Fixations d’équerres |
L’expertise d’Arnaud Binder, chef de produits visserie :
La vis ASSY 3.0 KOMBI est une vis de serrage et d’assemblage pour structure bois. Elle permet de travailler dans le domaine des maisons à ossature bois, colombages, mobiliers extérieurs, mais aussi en application avec une cheville sur maçonnerie pour fixation d’équerres, radiateurs, chauffe-eaux…

Matière | Acier zingué |
Tête | Tête réduite |
Fût | Filetage total |
Pointe | Pointe autoperceuse |
Pour qui ? | Charpentiers |
Applications | Renforcement structurel |
L’expertise d’Arnaud Binder, chef de produits visserie :
Equipée d’une pointe auto perceuse, la vis Assy 4 VG plus peut être insérée près des bords sans qu’un pré-perçage ne soit nécessaire. Avec son filetage total et sa tête cylindrique réduite, ces vis offrent à la fois une résistance à la traction et au cisaillement sans pareil, pour des assemblage bois/bois et la possibilité de noyer la tête de vis sous la surface du bois.

Matière | Acier zingué |
Tête | Tête fraisée |
Fût | Double filetage |
Pointe | Pointe avec couteaux de fraisage |
Pour qui ? | Charpentiers / Menuisiers / Couvreurs |
Applications | Charpente / MOB / Menuiserie / Escaliers |
L’expertise d’Arnaud Binder, chef de produits visserie :
La vis ASSY Rapid est une vis spécifique à double filetage lui permettant un vissage 30% plus rapide que les autres vis.

Matière | Acier zingué |
Tête | Tête fraisée |
Fût | Double filetage |
Pointe | Pointe avec couteaux de fraisage |
Pour qui ? | Charpentiers / Menuisiers / Couvreurs |
Applications | Charpente / MOB / Menuiserie / Escaliers |
L’expertise d’Arnaud Binder, chef de produits visserie :
La vis ASSY ISOTOP est une vis de montage à distance de l’isolant et du chevron pour toitures inclinées. C’est la solution idéale pour la méthode dite « sarking » destinée aux toitures isolées par l’extérieur avec des isolants semi-rigides ou rigides (polystyrène, panneau laine de roche, panneau laine de verre, panneau éco isolant).

Matière | Acier zingué |
Tête | Tête fausse rondelle plate |
Fût | Filetage partiel |
Pointe | Pointe avec couteaux de fraisage |
Pour qui ? | Charpentiers / Couvreurs |
Applications | Charpente / Mob |
L’expertise d’Arnaud Binder, chef de produits visserie :
La gamme de vis Assy SK offre une importante résistance à la traction et au cisaillement. Cela est grandement dû à sa tête large (ou fausse rondelle) qui permet de limiter au maximum la pénétration de celle-ci à travers le bois. Sa tête plate est aussi un gros avantage, lui permettant d’être discrête et ainsi ne pas gêner d’autres éléments d’assemblages à proximité.

Retrouvez également nos autres guides de choix ASSY 4 par application : construction bois, terrasse et bardage, mobilier et construction extérieure, multi-applications et agencement.